Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 8 x 25 -Sz galv. verzinkt mit Schlitz gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 8 x 25 -Sz galv. verzinkt mit Schlitz gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 8 x 25 -Sz galv. verzinkt mit Schlitz gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338140080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sz galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Sz
Abmessung:
M8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.390 KGM
Materialnummer:
00933.814.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m8x25 8.8, din 933, din 933 8.8, Schlitzschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M8x25, 8x25, galZn, AM933825, 00933.814.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3222*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3222*
€ 0,38342
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.