Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 U M 16 x 55 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 U M 16 x 55 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 933 8.8 U M 16 x 55 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338200160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
00933.820.0160.055
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 fz 20x55, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8U, DIN933, M16x55, 16x55, tZn, AM9331655, 00933.820.0160.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3676*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4976*
€ 0,59214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3864*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,236*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.