Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 U M 16 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 U M 16 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 933 8.8 U M 16 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338200160200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.200 KGM
Materialnummer:
00933.820.0160.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 8x200, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8U, DIN933, M16x200, 16x200, tZn, AM93316200, 00933.820.0160.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5775*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0975*
€ 2,49603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0475*
€ 2,43653
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9475*
€ 2,31753
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8975*
€ 2,25803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8675*
€ 2,22233
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5775*
€ 1,87723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2866*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.