Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 25* VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x25*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.280 KGM
Materialnummer:
00933.920.0040.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 3x25, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 2, DIN933, M4x25*, 4x25*, A2, AM933425, 00933.920.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.