| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009339200080080 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN933 | Werkstoff: | A 2 (- 70) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8x80 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.063 KGM | Materialnummer: | 00933.920.0080.080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 5x80, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A2-70, DIN933, M8x80, 8x80, A2, AM933880, 00933.920.0080.080 |
| | |
| |