Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 -70 M 20 x 70 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 -70 M 20 x 70 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 -70 M 20 x 70 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200200070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.700 KGM
Materialnummer:
00933.920.0200.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 5x70, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A2-70, DIN933, M20x70, 20x70, A2, AM9332070, 00933.920.0200.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7737*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0637*
€ 1,2658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0437*
€ 1,242
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0037*
€ 1,1944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9537*
€ 1,1349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9337*
€ 1,1111
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7737*
€ 0,9207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8463*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3178*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.