Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 M 33 x 80 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 M 33 x 80 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 M 33 x 80 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200330080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 80* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x80*
Gewicht in kg per 100 Stück:
80.600 KGM
Materialnummer:
00933.920.0330.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 5x80, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 2, DIN933, M33x80*, 33x80*, A2, AM9333380, 00933.920.0330.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5057*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6057*
€ 7,86078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1957*
€ 7,37288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0357*
€ 7,18248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8157*
€ 6,92068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5557*
€ 6,61128
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5057*
€ 5,36178
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,7523*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.