Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 M 33 x 110 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 2 M 33 x 110 A 2 VE=S
DIN 933 A 2 M 33 x 110 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339200330110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 110* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x110*
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.800 KGM
Materialnummer:
00933.920.0330.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 6x110, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 2, DIN933, M33x110*, 33x110*, A2, AM93333110, 00933.920.0330.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0662*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,0962*
€ 9,63448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0862*
€ 9,62258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,6262*
€ 9,07518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3662*
€ 8,76578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,1662*
€ 8,52778
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,0662*
€ 7,21878
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,2164*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,2833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.