Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 10 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 10 x 80 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 10 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.130 KGM
Materialnummer:
00933.940.0100.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 m10x80, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4 -70, DIN933, M10x80, 10x80, A4, AM9331080, 00933.940.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,311*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3815*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1853*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,428*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.