Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 12 x 100 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 12 x 100 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 12 x 100 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.800 KGM
Materialnummer:
00933.940.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m12x100 a4 din933, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4 -70, DIN933, M12x100, 12x100, A4, AM93312100, 00933.940.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5524*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7624*
€ 0,90726
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7424*
€ 0,88346
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7002*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3176*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6673*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.