Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 16 x 55 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 16 x 55 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 16 x 55 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
00933.940.0160.055
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 m16x55, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A4-70, DIN933, M16x55, 16x55, A4, AM9331655, 00933.940.0160.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6194*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3896*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.