| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009339400160075 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN933 | Werkstoff: | A 4 (- 70) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M16x75 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 13.700 KGM | Materialnummer: | 00933.940.0160.075 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 16x75, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A4-70, DIN933, M16x75, 16x75, A4, AM9331675, 00933.940.0160.075 |
| | |
| |