Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 18 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 18 x 80 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 18 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400180080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.700 KGM
Materialnummer:
00933.940.0180.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x80, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A4-70, DIN933, M18x80, 18x80, A4, AM9331880, 00933.940.0180.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4738*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0438*
€ 2,43212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9538*
€ 2,32502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8638*
€ 2,21792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8038*
€ 2,14652
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4738*
€ 1,75382
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,603*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,063*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.