Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 20 x 200 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 20 x 200 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 20 x 200 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
48.400 KGM
Materialnummer:
00933.940.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 m 20x200, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A4-70, DIN933, M20x200, 20x200, A4, AM93320200, 00933.940.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1461*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2261*
€ 5,02906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9761*
€ 4,73156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8461*
€ 4,57686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7561*
€ 4,46976
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1461*
€ 3,74386
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,2082*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9074*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.