Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 -70 M 27 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 -70 M 27 x 80 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 -70 M 27 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400270080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.200 KGM
Materialnummer:
00933.940.0270.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x80, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A4-70, DIN933, M27x80, 27x80, A4, AM9332780, 00933.940.0270.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5753*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0153*
€ 7,15821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9353*
€ 7,06301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6653*
€ 6,74171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5053*
€ 6,55131
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,4053*
€ 6,43231
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,5753*
€ 5,44461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.