Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 M 30 x 60 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 M 30 x 60 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 M 30 x 60 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400300060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 60* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x60*
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.300 KGM
Materialnummer:
00933.940.0300.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 6x60, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M30x60*, 30x60*, A4, AM9333060, 00933.940.0300.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0677*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,8177*
€ 8,11306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7677*
€ 8,05356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,4277*
€ 7,64896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2177*
€ 7,39906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0177*
€ 7,16106
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,0677*
€ 6,03056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.