Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4 M 33 x 140 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4 M 33 x 140 A 4 VE=S
DIN 933 A 4 M 33 x 140 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339400330140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 140* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x140*
Gewicht in kg per 100 Stück:
115.000 KGM
Materialnummer:
00933.940.0330.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M33x140*, 33x140*, A4, AM93333140, 00933.940.0330.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,7169*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,2269*
€ 12,17001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0269*
€ 11,93201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,5469*
€ 11,36081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,3169*
€ 11,08711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,0869*
€ 10,81341
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,7169*
€ 9,18311
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,4722*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,0434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.