Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 8 x 20 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 8 x 20 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 8 x 20 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.192 KGM
Materialnummer:
00933.948.0080.020
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m8x20 a4, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M8x20, 8x20, A4-80, AM933820, 00933.948.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0912*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.