Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 8 x 25 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 8 x 25 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 8 x 25 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.350 KGM
Materialnummer:
00933.948.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m8 x 25 din933 a4, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M8x25, 8x25, A4-80, AM933825, 00933.948.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1061*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.