| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009339480080040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN933 | Werkstoff: | A 4 - 80 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8x40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.870 KGM | Materialnummer: | 00933.948.0080.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m m8x40 a4, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M8x40, 8x40, A4-80, AM933840, 00933.948.0080.040 |
| | |
| |