Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 10 x 16 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 10 x 16 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 10 x 16 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.120 KGM
Materialnummer:
00933.948.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 6x16, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4, DIN933, M10x16, 10x16, A4-80, AM9331016, 00933.948.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1392*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.