Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 10 x 35 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 10 x 35 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 10 x 35 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480100035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.070 KGM
Materialnummer:
00933.948.0100.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x35, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4, DIN933, M10x35, 10x35, A4-80, AM9331035, 00933.948.0100.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2201*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.