Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 14 x 40 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 14 x 40 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 14 x 40 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480140040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.790 KGM
Materialnummer:
00933.948.0140.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x40, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 4, DIN933, M14x40, 14x40, A4-80, AM9331440, 00933.948.0140.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5532*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7532*
€ 0,89631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7432*
€ 0,88441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6832*
€ 0,81301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5532*
€ 0,65831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.