Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 16 x 170 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 16 x 170 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 16 x 170 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480160170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 170 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.022 KGM
Materialnummer:
00933.948.0160.170
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 m16, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M16x170, 16x170, AM93316170, 00933.948.0160.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,008*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,748*
€ 3,27012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,698*
€ 3,21062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,588*
€ 3,07972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,408*
€ 2,86552
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.