Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 24 x 100 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 24 x 100 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 24 x 100 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.270 KGM
Materialnummer:
00933.948.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 20x100, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M24x100, 24x100, AM93324100, 00933.948.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9666*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2366*
€ 6,23155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0966*
€ 6,06495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9166*
€ 5,85075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7966*
€ 5,70795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7366*
€ 5,63655
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9666*
€ 4,72025
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,2763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.