Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 4-80 M 24 x 200 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 A 4-80 M 24 x 200 A 4-80 VE=S
DIN 933 A 4-80 M 24 x 200 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339480240200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
69.400 KGM
Materialnummer:
00933.948.0240.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 20x200, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 4, DIN933, M24x200, 24x200, AM93324200, 00933.948.0240.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5748*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5648*
€ 16,14211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5248*
€ 16,09451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8748*
€ 15,32101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4248*
€ 14,78551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8748*
€ 14,13101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5748*
€ 11,39401
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.