Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 1.4571 M 6 x 30 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 1.4571 M 6 x 30 A 5 VE=S
DIN 933 1.4571 M 6 x 30 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339500060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.809 KGM
Materialnummer:
00933.950.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m6x30, din 933, din 933 m6, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 5, DIN933, M6x30, 6x30, AM933630, 00933.950.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1293*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.