Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 1.4571 M 10 x 30 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 1.4571 M 10 x 30 A 5 VE=S
DIN 933 1.4571 M 10 x 30 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339500100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.620 KGM
Materialnummer:
00933.950.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a5 m10x30, din 933, din 933 m10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 5, DIN933, M10x30, 10x30, A5, AM9331030, 00933.950.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4879*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6779*
€ 0,8067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6579*
€ 0,7829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5879*
€ 0,6996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.