Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 1.4571 M 16 x 55 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 1.4571 M 16 x 55 A 5 VE=S
DIN 933 1.4571 M 16 x 55 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339500160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
00933.950.0160.055
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m16x55, din 933, din 933 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 A 5, DIN933, M16x55, 16x55, A5, AM9331655, 00933.950.0160.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9548*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8248*
€ 6,93151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5348*
€ 6,58641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2448*
€ 6,24131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0948*
€ 6,06281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9148*
€ 5,84861
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9548*
€ 4,70621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.