Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 8 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 8 x 1 VE=S
DIN 934 6 AU M 8 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M8x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.480 KGM
Materialnummer:
00934.305.0080.100
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M8x1, 8x1, AM93480, 00934.305.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3004*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.