Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 10 x 1,25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 10 x 1,25 VE=S
DIN 934 6 AU M 10 x 1,25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050100125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1,25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
00934.305.0100.125
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M10x1,25, 10x1,25, AM934100, 00934.305.0100.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6063*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7663*
€ 0,9119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.