Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 12 x 1,25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 12 x 1,25 VE=S
DIN 934 6 AU M 12 x 1,25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050120125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00934.305.0120.125
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M12x1,25, 12x1,25, AM934120, 00934.305.0120.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8119*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0219*
€ 1,21606
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0119*
€ 1,20416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9819*
€ 1,16846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9619*
€ 1,14466
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8119*
€ 0,96616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.