Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 33 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 33 x 1,5 VE=S
DIN 934 6 AU M 33 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050330150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 33 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M33x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0330.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M33x1,5, 33x1,5, AM934330, 00934.305.0330.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,893*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,263*
€ 7,45297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,213*
€ 7,39347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,003*
€ 7,14357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,863*
€ 6,97697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,753*
€ 6,84607
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,893*
€ 5,82267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.