Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 35 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 35 x 1,5 VE=S
DIN 934 6 AU M 35 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050350150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 35 x 1,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M35x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0350.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M35x1,5, 35x1,5, AM934350, 00934.305.0350.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1477*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,5277*
€ 11,33796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5177*
€ 11,32606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,8877*
€ 10,57636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6677*
€ 10,31456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,5077*
€ 10,12416
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,1477*
€ 8,50576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.