Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 42 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 42 x 1,5 VE=S
DIN 934 6 AU M 42 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050420150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 42 x 1,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M42x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
62.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0420.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M42x1,5, 42x1,5, AM934420, 00934.305.0420.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,635*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,755*
€ 10,41845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,745*
€ 10,40655
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,305*
€ 9,88295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,045*
€ 9,57355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,855*
€ 9,34745
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,635*
€ 7,89565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.