Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 52 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 52 x 1,5 VE=S
DIN 934 6 AU M 52 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050520150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x 1,5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M52x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
114.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0520.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M52x1,5, 52x1,5, AM934520, 00934.305.0520.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,0645*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,8845*
€ 68,88256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,2645*
€ 68,14476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,4845*
€ 64,83656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,1345*
€ 63,23006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,2145*
€ 62,13526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,0645*
€ 52,43676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.