Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 52 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 52 x 3 VE=S
DIN 934 6 AU M 52 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050520300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M52x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
118.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0520.300
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M52x3, 52x3, AM934520, 00934.305.0520.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6596*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,2896*
€ 28,90462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,2096*
€ 28,80942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,0696*
€ 27,45282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,0696*
€ 26,26282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,4996*
€ 25,58452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6596*
€ 21,01492
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,5207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.