Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 76 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 76 x 6 VE=S
DIN 934 6 AU M 76 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050760600
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 76 x 6 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M76x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
304.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0760.600
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M76x6, 76x6, AM934760, 00934.305.0760.600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,9339*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,1139*
€ 122,70554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,6439*
€ 120,95624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,5339*
€ 117,25534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,8339*
€ 115,23234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,9339*
€ 97,50134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.