Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 80 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 80 x 4 VE=S
DIN 934 6 AU M 80 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050800400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 80 x 4 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M80x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
337.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0800.400
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M80x4, 80x4, AM934800, 00934.305.0800.400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,0581*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,6381*
€ 99,52934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,1081*
€ 97,70864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,9381*
€ 93,93634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,2181*
€ 91,88954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,0581*
€ 77,41914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.