Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 90 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 90 x 6 VE=S
DIN 934 6 AU M 90 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050900600
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 90 x 6 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M90x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
475.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.0900.600
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M90x6, 90x6, AM934900, 00934.305.0900.600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,8502*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,3502*
€ 106,32674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,8902*
€ 104,58934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,3502*
€ 100,37674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,9202*
€ 98,67504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,8502*
€ 83,12174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.