Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 95 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 95 x 2 VE=S
DIN 934 6 AU M 95 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050950200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 95 x 2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M95x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
509.500 KGM
Materialnummer:
00934.305.0950.200
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M95x2, 95x2, AM934950, 00934.305.0950.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,4934*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,4634*
€ 149,30145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,9434*
€ 147,49265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,0134*
€ 142,81595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,2834*
€ 140,75725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,4934*
€ 119,58715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.