Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 100 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 100 x 2 VE=S
DIN 934 6 AU M 100 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343051000200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 100 x 2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M100x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
658.000 KGM
Materialnummer:
00934.305.1000.200
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 6 AU, DIN934, M100x2, 100x2, AM9341000, 00934.305.1000.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,8882*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,2982*
€ 212,17486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,5682*
€ 210,11616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,6082*
€ 204,21376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,7382*
€ 197,22846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,8882*
€ 171,22696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.