Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 3/8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 3/8 VE=S
DIN 934 6 AU WW 3/8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343060380000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 3/8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW3/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00934.306.0380.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW3/8, AM934380, 00934.306.0380.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,525*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.