Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 5-2 M 42 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 5-2 M 42 VE=S
DIN 934 5-2 M 42 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009345000420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 5-2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 42 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42
Gewicht in kg per 100 Stück:
65.200 KGM
Materialnummer:
00934.500.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Behälterbaumuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Warmfeste Muttern, DIN 934/ISO 4032 5-2, DIN934, M42, 42, AM934420, 00934.500.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3178*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7278*
€ 6,81608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5778*
€ 6,63758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3278*
€ 6,34008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1678*
€ 6,14968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,0778*
€ 6,04258
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,3178*
€ 5,13818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.