Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Messing M 1,4 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Messing M 1,4 Ms VE=K
DIN 934 Messing M 1,4 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009347009014000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing Sechskantmuttern - Abmessung: M 1,4 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M1,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.007 KGM
Materialnummer:
00934.700.9014.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 Ms, DIN934, M1,4, 1,4, Ms, AM934140, 00934.700.9014.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1256*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.