Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 52 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 52 VE=S
DIN 934 8 M 52 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348000520000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 Sechskantmuttern - Abmessung: M 52 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M52
Gewicht in kg per 100 Stück:
108.960 KGM
Materialnummer:
00934.800.0520.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 8, DIN934, M52, 52, AM934520, 00934.800.0520.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8076*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,2276*
€ 6,22084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0476*
€ 6,00664
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8776*
€ 5,80434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7376*
€ 5,63774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6176*
€ 5,49494
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,8076*
€ 4,53104
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,4773*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.