Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6-8 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6-8 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 6-8 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
00934.810.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 8, DIN934, M4, 4, galZn, AM93440, 00934.810.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0038*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00554*
€ 0,00659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0053*
€ 0,00631
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0049*
€ 0,00583
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00465*
€ 0,00553
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,00784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.