Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348100450000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 45 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M45
Gewicht in kg per 100 Stück:
74.000 KGM
Materialnummer:
00934.810.0450.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 8, DIN934, M45, 45, galZn, AM934450, 00934.810.0450.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,654*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,694*
€ 4,39586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,664*
€ 4,36016
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,544*
€ 4,21736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,344*
€ 3,97936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,244*
€ 3,86036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,654*
€ 3,15826
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.