Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 934 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009348109120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.527 KGM
Materialnummer:
00934.810.9120.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M12, 12, galZn, AM934120, 00934.810.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0722*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.