Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 934 8 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009348109140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 14 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.160 KGM
Materialnummer:
00934.810.9140.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M14, 14, galZn, AM934140, 00934.810.9140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0779*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.